WOMBAT PORTAPAINT Paint & Coating Buckets, Pails & Cups 5009 1 gal Capacity, 13 in 8 1/2 L 10 W 1pc

Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5009
Unit 1pc
UNSPSC 31211909
Capacity (gal) 1
Diameter (inch) 7
Overall Width (inch) 10
Overall Depth (inch) 13
Overall Height (inch) 13
Includes Brush Holder No
Ladder Attachment No
Lid Included No
Color Gray
Manufacturer Part Number 5009
Material HDPE
Overall Length (inch) 8-1/2
Shape Rectangle
Bucket Type Roll Off Bucket
For use with 5030; 5047; 5054; 5061; 5078; 5085; 5092; 5108; 5115; Wombat PortaPaint Accessories
Includes Handy Medallion Can-Opener; Masking Tape Holder; Powerful Rare Earth Magnets In The Walls of The Pail; Pro-Style Grid; Shoulder-Strap
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Roll-off buckets hold large amounts of paint at one time. These buckets have internal grid patterns that allow multiple users to load paint at the same time, increasing efficiency and productivity on large painting jobs. The buckets are easily carried with the ergonomic handle or rolled (caster wheel compatible). Time-saving disposable liners make cleanup and color changes more efficient. Liners are custom-made for the paint pail and are easily removed for quick disposal. Lids are available for use with mix/measure containers, easing storage requirements for unused paint.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan