K-FLEX USA Oil-Resistant Buna-N Foam Rubber Insulation 6RXLO100200 Tube, Buna-N Rubber/PVC Pipe Black 1In.Wall Thick 1pc

Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6RXLO100200
Unit 1pc
UNSPSC 30141505
Thickness (inch) 1
Inside Diameter (inch) 2
Outside Diameter (inch) 4
Overall Length (ft) 6
Minimum Operating Temperature (°F) -70
Flame Spread Index 121
Maximum Operating Temperature (°F) 220
Insulation R-Value 6.2
Smoke Developed Index 146
K Value (BTU) 0.23
Form Tube
Color Black
Foam Cell Type Closed
Flexibility Flexible
For Pipe Size (inch) 1-1/2
Plenum Rating Plenum Rated
Outdoor Weather Protection Acrylic Adhesive
Insulation Material Buna-N Rubber/PVC
Installation Style Slit with Adhesive and Flap
Resistance Properties Moisture-Resistant; Mold/Mildew-Resistant
For Piping System Chilled Water; Hot Water; Liquid; Refrigeration; Solar Thermal
Features Foam Material Comes with a Pressure-Sensitive Adhesive on the Seam
Standards ASTM C411; ASTM C534 Type 1; ASTM D1056-00-2C1; ASTM E84; CAN/ULC S-102-M88; FMRC 2006; MIL-P-15280; New York City MEA 186-86-M Vol. IV; NFPA 255; NFPA 90A Sect 2.3.3; NFPA No 101 Class A; UL 181 11.0/16.0; UL 723; UL 94-5V; USDA
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These Buna-N/PVC foam rubber insulation tubes cover a length of straight pipe or tubing. This insulation is factory cut-to-length and preformed to save fabrication time in the field.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan