DAYTON Kipas Angin Duduk Box Kantor 61LD80 20 in Blade Dia, 3 Speeds 1520/1430/1320 Rpm 1pc

#Nomor SKU S040669519
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 61LD80
Unit 1pc
UNSPSC 40101602
Fan Cord Length (ft) 9
Number of Blades 3
Number of Conductors 3
Number of Speeds 3
Battery Requirements N
Sound Level (dB) 64
Depth (inch) 10
Blade Diameter (inch) 20
Height (inch) 24
Width (inch) 24
Frequency (Hz) 60
Head Tilt Adjustment (°) 90
Includes Batteries No
Includes Remote Control No
Motor HP (HP) 1/6
Voltage (V AC) 120
Fan Mounting Location Floor
NEMA Plug Configuration 5-15P
Fan Housing Material Steel
Guard Material Steel
Color Silver
Bearing Type Sleeve
Housing Finish Painted
Fan Power Source Plug-In
Blade Material Aluminium
Product Type Floor Fan
Wheeled Base Stationary
AMPS 1.3/1.2/1.0
Wattage (W) 130/140/150
Features Open Air Over
Air Flow (CFM) 2700/3150/3650
Rotation Speed (rpm) 1600/1400/1300
Oscillation Non-Oscillating
Includes Wall and Ceiling Bracket
Standards cULus Listed E19455, OSHA Compliant Wire Guards
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Office floor fans have a wide support base to resist tipping over, even when bumped. These cooling fans are also light enough to pick up and carry where needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan