TERRAZZO-WARE Mop Sinks TRH242410 Terrazzo-Ware, Terrazzo Terrazzoware Mopsink Squr 20Inx20Inx8In 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TRH242410 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 30181504 |
Drain Opening (inch) | 3 |
Bowl Depth (inch) | 8 |
No. of Bowls | 1 |
Number of Stations | 1 |
Overall Height (inch) | 10 |
Bowl Length (inch) | 20 |
Bowl Width (inch) | 20 |
Overall Length (inch) | 24 |
Overall Width (inch) | 24 |
ADA Compliance | No |
Includes Back Splash | No |
Includes Drain Pipe | No |
Includes Faucet | No |
Includes Side Splash | No |
Color | Tan |
Series | TRH |
Sink Type | Mop |
Includes Basket Strainer | Yes |
Mounting Type - Sinks | Floor |
Standards | IAPMO |
Bowl Shape | Square |
Sink Material | Terrazzo |
Indoor/Outdoor Usage | Indoor/Outdoor |
Finish | Natural Terrazzo |
Includes | Stainless Steel Capped ShoulderStainless Steel Strainer |
Berat (Kg) | 117.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard bathroom hooks mount to walls in restrooms or showers. They have single, dual, or multiple hooks that hold clothing, towels, or other personal belongings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan