MUSTEE Mop Sinks 65M E. L. Mustee, SMC Fiberglass Elmustee Basin Rect 24Inx36Inx10In 1pc
Rp8.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 65M |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 30181504 |
Drain Opening (inch) | 3 |
No. of Bowls | 1 |
Number of Stations | 1 |
Bowl Depth (inch) | 10 |
Overall Height (inch) | 10 |
Bowl Length (inch) | 24 |
Overall Width (inch) | 24 |
Bowl Width (inch) | 36 |
Overall Length (inch) | 36 |
ADA Compliance | No |
Includes Back Splash | No |
Includes Drain Pipe | No |
Includes Faucet | No |
Includes Side Splash | No |
Sink Type | Mop |
Includes Basket Strainer | Yes |
Mounting Type - Sinks | Floor |
Color | White |
Finish | Marbelized |
Bowl Shape | Rectangular |
Indoor/Outdoor Usage | Indoor/Outdoor |
Sink Material | SMC Fiberglass |
Standards | ANSI Z 124-2017; IAMPO; CSA |
Includes | Drain Seal and Stainless Steel Strainer with Recessed Shelf |
Berat (Kg) | 21.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Mop sink bowls allow users to rinse mops and to empty and clean mop buckets without splashing or injury. Bowls are mounted on or near the floor which requires minimal lifting to dump buckets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan