JOHNS MANVILLE Insulation Shielding Jackets 36685 PVC Jacket, For Straight Runs Fitting Pipe 9-1/2 In Max 48 L White 1pc
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 36685 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141719 |
| Overall Length (ft) | 4 |
| Includes Insulation Insert | No |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -30 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 150 |
| Includes Vapor Barrier | Yes |
| Installation Method | Tape |
| Color | White |
| Thickness (inch) | 0.02 |
| For Maximum Outside Diameter (inch) | 9-1/2 |
| Jacket Material | PVC Jacket |
| For Insulation Type | Straight Runs |
| For Use On | Bare Pipes; Pipe Insulation |
| Standards | ASTM D1784; ASTM D257; ASTM D3679; ASTM D638; ASTM D790; ASTM D792; ASTM E136; ASTM E84; BOCA; ICBO; SBCCI; USDA |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Faucet cartridges control the flow of water from cartridge-style faucets. They seal and unseal water inlet ports to stop and start water flow and adjust pressure and temperature. Their cylindrical base has discs or openings that regulate flow as faucet handles are turned on and off. These cartridges are commonly used as replacement parts in leaking or dripping faucets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan