SOLER PALAU Inline Duct Fans TD200 538 cfm Max., 8 in Duct Plastic 9 D 5.6 H W 1pc
Rp7.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TD200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101604 |
| Duct Diameter (inch) | 8 |
| Number of Speeds | 1 |
| Phase | 1 |
| High-Efficiency Motor | No |
| Airflow @ 0.000 in SP (cfm) | 538 |
| Nameplate Voltage (VAC) | 120 |
| Maximum Inlet Air Temperature (°F) | 140 |
| Speed Controllable | Yes |
| Motor IP Rating | IP44 |
| Manufacturer Part Number | TD-200 |
| Overall Height (inch) | 5-5/8 |
| Overall Width (inch) | 5-5/8 |
| Overall Diameter (inch) | 8-5/8 |
| Standards | cULus; HVI |
| Housing Material | Thermoplastic |
| Application | General Purpose |
| Includes | Mounting Bracket |
| Motor Enclosure | Totally Enclosed |
| Mounting Orientation | Horizontal or Vertical |
| Berat (Kg) | 6.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose inline duct fans install into existing ductwork to create increased airflow and improve efficiency. They are commonly used for general ventilation, temperature control, humidity control, and the removal of unwanted odors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan