DAYTON Kepala Kipas Angin Industrial 13F045 Std-Duty Industrial Fan, 18 in Blade Dia Stndrd Dty Indstrl Blde 2Spd 1pc

#Nomor SKU S040646916
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13F045
Unit 1pc
UNSPSC 40101602
Phase 1
Number of Speeds 2
Number of Blades 3
Number of Conductors 3
Fan Cord Length (ft) 10
Blade Diameter (inch) 18
Height (inch) 21
Width (inch) 21
Frequency (Hz) 60
Sound Level (dBA) 72
Assembly Required No
Motor HP (HP) 1/4
Voltage (V AC) 115
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Color Gray
Bearing Type Ball
NEMA Plug Configuration 5-15P
Fan Housing Material Steel
Guard Material Steel
Shaft Dia. (inch) 1/2
Air Velocity at 40ft (fpm) 100/50
AMPS 2.0/1.4
Wattage 220/160
Air Velocity at 20ft (fpm) 365/315
Air Velocity at 10ft (fpm) 620/460
Motor Insulation Class B
Rotation Speed (rpm) 1100/850
Blade Material Aluminium
Depth (inch) 13-1/8
Environmental Applications Industrial
Wheeled Base Stationary
Air Flow (CFM) 2,950/4,550
Standards cULus Listed
Drive Type Direct Drive
Height Adjustment Fixed Height
Fan Mounting Location Fan Head Only
Includes Mounting Bolts
Thermal Protection Automatic Reset
Oscillation Non-Oscillating
Motor Type Permanent Split Capacitor
Motor Enclosure Totally Enclosed Air Over
Product Type Standard-Duty Industrial Fan
Wire Guard Finish Polyester Powder Coated Gray
Berat (Kg) 14.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nickel-plated brass push-to-connect tube fittings are suitable for air and non-potable water applications. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong and resists corrosion from water, heat, acids, and minerals. The nickel plating increases corrosion and wear resistance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan