WHITE-RODGERS Ignitors 767A370 OEM, Silicon Carbide Hot Surface Igniter 120V Ac 1pc

Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 767A370
Unit 1pc
UNSPSC 40101833
Input Voltage (VAC) 120
Maximum Lead Wire Insulation Temperature (°F) 392
Replacement Type OEM
Tip Style Flat
Electrical Connection Type Plug-In
Probe Length (inch) 2-1/4
Lead Length (inch) 5-1/4
Overall Length (inch) 5-1/4
Manufacturer Part Number 767A-370
Standards CSA Certified
For Fuel Type LP; Natural Gas
Heating Element Material Silicon Carbide
Product Type Hot Surface Igniter
Sub Brand Hot Surface Ignitor
Includes Ceramic Wire Nuts; Strip Connections
Replacement for OEM Brand Carrier; Ducane; Norton; Raypak; Roberts Gordon; Robertshaw; Snyder General; Trane; Weil-Mclain; White-Rodgers
Replacement for OEM Part Number 1380654; 1380672; 1380680; 20015201; 201; 271; 41-403; 41-409; 511-330-139; 511-330-190; 511-330-193; 600915; 767A-370; 90434300; B138196P01; IGN26; IGN30; LH33ZS001A; LH33ZS002
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Direct OEM (original equipment manufacturers) replacement hot surface ignitors provide the high heat needed to start the combustion process in OEM furnaces. They replace OEM parts with the same form factor, mounting points, and connection points. This reduces the time and effort needed and ensures compatibility with existing systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan