JOHNSON CONTROLS Hydronic Zone Valve Actuators JP33A000 Std, Proportional 1pc
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JP33A000 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141609 |
| Voltage | 24 |
| Maximum Water Temperature (°F) | 200 |
| Height (inch) | 2-3/4 |
| Depth (inch) | 2-3/8 |
| Width (inch) | 3-1/4 |
| Closeoff Pressure Type | Standard |
| Signal Type | Proportional |
| Electrical Connections | Wire Harness |
| Type Of Actuator | Last Position |
| For use with | Johnson Controls J Series Valves and Erie VT Series Valves |
| Agency Compliance | CE Mark; File E6688 or E27734 CNN XAPX (U.S.) XAPX7 (Canada); UL listed |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan