PORTACOOL HVAC & Refrigeration Parts PARPMP01640A For 454G59/4WT31, For Mfr. No. PACHR3601A1/PAC2K361S Pump Replacement 454G59 4Wt31 1pc

Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PARPMP01640A
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Max. Amps (A) 4
Base Dia. (inch) 6
Dia. (inch) 6
Length (inch) 8
Adjustable Height (inch) 10
Height (inch) 10
Voltage (V) 120
Finish Matte
Fan Accessory Color Black
Fan Accessory Material Plastic
Material Plastic
Includes hardware
Fits Brand Portacool
Type Replacement
Manufacturer Part Number PARPMP01640A
For Use With Grainger Item Number 454G59; 4WT31
For use with Portable Evaporative Coolers
For Use With Mfr. Model Number Mfr. No. PACHR3601A1; PAC2K361S
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Refrigerant-actuated electronic fan-speed controls connect to an HVAC fan and regulate the fan speed based on the pressure reading from the refrigerant line. This helps ensure optimal system performance and reduces the chance of refrigerant pressure issues.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan