FOAMGLAS High-Temperature Cell Glass Insulation 557523 Tube, Cellular Glass Pipe In . Closed 2 Id Ft 1pc
Rp779.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 557523 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30141505 |
| Thickness (inch) | 1 |
| For Copper Tube Size (inch) | 2 |
| Inside Diameter (inch) | 2 |
| Outside Diameter (inch) | 4 |
| Overall Length (ft) | 2 |
| Flame Spread Index | 25 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 900 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -450 |
| Insulation R-Value | 3.45 |
| K Value (BTU) | 0.29 |
| Form | Tube |
| Flexibility | Rigid |
| Color | Black |
| Foam Cell Type | Closed |
| Jacket Material | Unfaced |
| For Pipe Size (inch) | 1-1/2 |
| Features | Homogeneous |
| Installation Style | Slit in Half |
| Plenum Rating | Plenum Rated |
| Insulation Material | Cellular Glass |
| For Environment | Chemicals; Highly Corrosive |
| Standards | ASTM C240; ASTM C692; ASTM E136; ASTM E84; ASTM E96 |
| Resistance Properties | Chemical-Resistant; Corrosion-Resistant; Moisture-Resistant; Mold/Mildew-Resistant |
| For Piping System | Chemical; Chilled Water; Cryogenic System; Heat Transfer Fluid; Hot Asphalt; Hot Oil; Hydrocarbon Processing System; Steam |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These cellular glass insulation tubes cover a length of straight pipe or tubing. They are factory cut-to-length and preformed to save fabrication time in the field. Cellular glass insulation is rigid so preformed shapes are sold in halves and must be sealed and banded together when installed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan