GRUVLOK Grooved Ductile Iron Pipe Fittings & Flanges 390014637 Ductile Iron, 4 in x 4 in Fitting Pipe Size 90 Long Radius Elbow 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 390014637 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) | 4 |
| Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) | 4 |
| For Pipe Schedule | 40 |
| Includes Pre-Applied Thread Sealant | No |
| Includes Seal | No |
| Basic Fitting Shape | Elbow |
| Produk | Elbow |
| Color | Orange |
| Fitting Side A Type | Grooved |
| Fitting Side B Type | Grooved |
| Finish/Coating | Painted |
| Fitting Side A Outside Diameter (inch) | 4-1/2 |
| Fitting Side B Outside Diameter (inch) | 4-1/2 |
| Flange Outside Diameter (inch) | 4-1/2 |
| Class | Class 150 |
| Standards | ASTM A153 |
| Manufacturer Part Number | 390014637 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 300 @150° F |
| Pipe Fitting Material | Ductile Iron |
| Specific Fitting Shape (°) | 90 Long Radius Elbow |
| Application | Air; Natural Gas; Non-Potable Water; Oil; Steam |
| Berat (Kg) | 5.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Grooved pipe fittings combine roll-grooving and two-bolt coupling designs for a reliable joint that resists external forces without special supports or expansion joints. Grooved ends help maintain secure seals under both positive pressure and vacuum conditions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan