KORKY Gravity-Tank Repair Parts 818Z Fits Universal Fit Brand, For Universal Fit Anti-Siphon Fill Valve With Flapper 1pc
Rp499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 818Z |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47131705 |
| Material | TPE |
| Size (inch) | 8-1/2x14 |
| Fits Brand | Universal Fit |
| For use with | Most Toilet Tanks |
| Includes | Korky Plus Flapper |
| Product Type | Anti-Siphon Fill Valve with Flapper |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These solenoid valves feature a normally closed valve configuration. They are rated for indoor or outdoor work environments. Models are available for dispensing, collating, gas shutoff, vacuum holding, and tank draining. High-flow valves are ideal for liquid, corrosive, and air/inert gas service in applications such as car washes, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control. Explosionproof models are designed to contain internal explosions without causing an external hazard.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan