HYDROCLEAN Gravity-Tank Repair Parts HC660 Fits Universal Fit Brand, For Universal Fit Anti-Siphon Fill Valve 1pc
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HC660 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47131705 |
| Size (inch) | 10-1/2x3 |
| Includes | Cleaning Tube |
| Fits Brand | Universal Fit |
| For use with | Most Toilet Tanks |
| Product Type | Anti-Siphon Fill Valve |
| Material | Acetal; Polypropylene; PVC; Rubber; Stainless Steel |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Gravity-tank fill valves allow water to refill the bowl and tank of a gravity-flush toilet after flushing. These inlet valves connect to the plumbing supply line and the tank's float rod. They open when activated by the float rod to allow water in and close when the tank is filled. They're used as replacements for valves that are damaged, clogged, or won't stop the toilet from running.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan