JOHNSON CONTROLS Globe Valves Less Actuator VG7842PT Bronze, 3-Way Mixing 1-1/4 In ( F ) Npt 1pc

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VG7842PT
Unit 1pc
UNSPSC 40141611
Safe Working Steam Pressure 38
Maximum Water Temperature (°F) 284
Safe Working Water Pressure 308
Coefficient of Volume 18.5
Trim Material Brass
Connection Type (F)NPT
Body Material Bronze
Connection Size (inch) 1-1/4
Height (inch) 5-7/8
Depth (inch) 2-11/16
Width (inch) 4-23/32
Includes Valve Only
Valve Design 3-Way Mixing
For use with M9000 Series Actuators and Pneumatic Actuators
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gravity-tank trip levers are replacement components for the handles used to trigger flushing of gravity-flush toilets. They're used to replace levers that have loosened, are sagging, or no longer activate flushing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan