REDHAT Fuel Oil and Gas Solenoid Valves S262SH02N3GJ7 1 1/4 in Pipe Size, 25 psi Max. Op Pressure Differential Air/Inert Gas 1-1/4 Sz 1set

Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S262SH02N3GJ7
Unit 1set
UNSPSC 40141605
Min. Operating Pressure Differential -
Overall Length (inch) 5
NEMA Rating 1
Coil Insulation Class F
Maximum Operating Pressure Differential 25
Max. Operating Pressure Differential Air/Inert Gas 25
Coefficient of Volume 34
Frequency (Hz) 60
Maximum Fluid Temperature (°F) 140
Seal Material - Valves NBR
Wattage (W) 15.4
Voltage (V AC) 120/60
BtuH 1941100
Pipe Size - Valves (inch) 1-1/4
Orifice Dia. (inch) 1-5/8
Overall Width (inch) 5-3/8
Overall Height (inch) 6-3/4
Body Material - Valves Aluminium
Center Line Pipe Center Size (inch) 3-7/16
Ambient Temperature Range (°F) -40 to 160
Standards CSA; FM; UL
Electrical Connections (in) 7/8 Knockouts
Manufacturer Part Number S262SH02N3GJ7
Valve Configuration Normally Open
Environmental Rating - Valves Indoor; Outdoor
Valve Ways and Positions 2-Way/2-Position
Coil Enclosure General Purpose Junction Box
Application For Control of Commercial and Industrial Gas Burners
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2-Way/2-Position, Normally Open, Fuel Gas Solenoid Valves with Test Ports use electromechanically operated valves with test ports for on/off control of fuel gas in commercial and industrial gas burners, and block and bleed systems. Normally open valves close when energized; open when de-energized. Rated for indoor/outdoor applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan