ZURN Fixed Showerheads Z7000S8 Zurn, Water Saver Z7000-S8 Bulb 1.75 Gpm 1pc

#Nomor SKU S040617992
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Z7000S8
Unit 1pc
UNSPSC 40141703
ADA Compliance No
Includes Handheld Showerhead No
Includes Handle No
Includes Trim Plate No
Includes Tub Spout No
Ligature Resistant No
Includes Fixed Showerhead Yes
Includes Valve Yes
Fixed Showerhead Flow Rate (gpm) 1.75
Showerhead Function Dual
Connection Type FNPT
Plumbing Brand Zurn
Compatible Grainger Part Number 468D93
Trim Finish Chrome
Face Shape Circle
Connection Size (inch) 1/2
Shower Head Material Plastic
Showerhead Spray Pattern Regular
Fixed Showerhead Width (inch) 1-1/2
Handheld Showerhead Thickness (inch) 2-1/2
Handheld Showerhead Width (inch) 2-5/8
Fixed Showerhead Thickness (inch) 4-3/8
Compatible Mfr. Model Number Z7000-S8
Showerhead Type Wall Mounted
CEC Compliant CEC Compliant
Series Water Saver Z7000-S8
Vandal Resistant Features Vandal Resistant Showerhead
Standards CSA B125.1; CSA Listed; ASME A112.18.1
Includes Ball Joint Connector; Non-Removable Flow Compensator
Features Self Cleaning, Nonremovable Flow Compensator Which Keeps Flowrate Constant Regardless Of Water Pressure
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dual-function fixed showerheads are typically smaller (less than 5"-dia.) in size and include a dual-function spray face or nozzle that allows users to change the water spray pattern. Also known as wall-mount showerheads, these dual-function showerheads are installed in bathrooms.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan