SANI-LAV Faucet Cartridges, Stems & Valve Parts N1BR Fits Sani-Lav Brand, For N1 Series Barrel Repair Kit 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | N1BR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141702 |
| Use With Water Temp. | Hot |
| Fits Brand | Sani-Lav |
| For Use With Mfr. Model Number | N1; N1A; N1T |
| Finish | Brass; Stainless Steel |
| Material of Construction | Brass; Stainless Steel |
| Includes | (2) O-rings; (Axle bolt); Axle; Axle sleeve; Bolt; Bolt Sleeve; Seat; Spray tip; Stainless steel spring |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Faucet cartridges control the flow of water from cartridge-style faucets. They seal and unseal water inlet ports to stop and start water flow and adjust pressure and temperature. Their cylindrical base has discs or openings that regulate flow as faucet handles are turned on and off. These cartridges are commonly used as replacement parts in leaking or dripping faucets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan