RITTAL Equipment Rack Air-Distribution Fans 9969937 Equipment Rack Air-Distribution Fan, 115V AC Axial Square 11-27/64 H 2X102 Cfm 1pc
Rp7.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9969937 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101604 |
| Voltage (V AC) | 115 |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 158 |
| Bearing Type | Ball |
| CFM @ 0.000-In. SP (cfm) | 2x102 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Depth (inch) | 1-3/4 |
| Width (inch) | 8-1/3 |
| Housing Material | Aluminium |
| Mounting Position | Vertical |
| AMPS | 0.25/0.21 |
| Wattage (W) | 14.5/15.5 |
| Rotation Speed (rpm) | 2900/2600 |
| Thermal Protection | Impedance |
| Height (inch) | 11-27/64 |
| Blade Material | Polycarbonate |
| Environmental Applications | Equipment Cooling |
| Standards | UL Component Recognized |
| Product Type | Equipment Rack Air-Distribution Fan |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Cast iron pneumatically-actuated butterfly valves are composed of an alloy of iron and carbon and withstand high pressures. They have aluminum/bronze discs and are commonly used in HVAC service applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan