AMERI-VENT Vent Cap 4CW Louvered Hood Venting , Vented Rain Universal 4 1pc
Rp469.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4CW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101605 |
| Backdraft Damper Included | No |
| Color | Silver |
| Connection Type | Press Fit |
| Duct Shape | Round |
| End Type | Plain |
| Finish | Uncoated |
| For Nominal Duct Diameter (inch) | 4 |
| Gas Appliance Category | Category I |
| Inside Diameter (inch) | 4 |
| Material | Aluminium |
| Material Grade | 3105 |
| Material Thickness (ga) | 26 |
| Maximum Temperature Rating (°F) | 470 |
| Overall Depth (inch) | 6 3/4 |
| Overall Length (inch) | 6 3/4 |
| Overall Width x Height (inch) | 6 3/4x6 3/4 |
| Rain Cap Style | Vented |
| Screen Included | No |
| Standards | UL Listed |
| Venting Style | Louvered Hood |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Rain caps connect to the ends of roof vent pipes and protect against exhaust backflow and weather intrusion. They feature louvered vent slots on their sides that angle down toward the mounting surface. This design prevents rain from entering under normal conditions and exhaust gases and particulates from re-entering the vent after being exhausted.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan