DUCTMATE Duct Installation Accessories GRPFRO3VGA50 Vinyl , Protect Lock Flexible Duct Connector Fabric 1pc

Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GRPFRO3VGA50
Unit 1pc
UNSPSC 40141911
Base Material Steel
Fabric Material Vinyl
Finish Galvanized
Fold Type Protect Lock
Material Thickness (ga) 26
Maximum Pressure Rating (in WC) 10
Maximum Temperature Rating (°F) 200
Overall Length (ft) 50
Overall Width (inch) 6 1/2
Standards ASTM; SMACNA
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vibration-dampening duct connector rolls join two metal ducts while reducing vibration transmission along the duct run. They include two metal strips connected with a flexible, airtight fabric section between them. The metal strips provide a solid connection point for the ducts while the fabric section muffles sound and vibration transfer between them. They are commonly installed onto the outlets of air handlers and fans to reduce noise in the occupied space.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan