DUCTMATE Duct Installation Accessories GRDM4703GA 50inch Duct , 660 lb Capacity Strap Hanger Steel 1pack(5pcs)
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GRDM4703GA |
|---|---|
| Unit | 1pack(5pcs) |
| UNSPSC | 40141725 |
| Base Material | Steel |
| Compatible Threaded Rod Size (inch) | 5/16 to 3/8 |
| Compatible with Strapping Gauge (ga) | 18 to 22 |
| Compatible with Strapping Size (inch) | 1 |
| Finish | Galvanized |
| For Duct Shape | Round |
| For Nominal Duct Diameter (inch) | 50 |
| Inside Diameter (inch) | 1/2 |
| Load Capacity (lbs) | 660 |
| Material Thickness (ga) | 14 |
| Mounting Hole Diameter (inch) | 1/2 |
| Number of Mounting Holes | 1 |
| Overall Height (inch) | 5/8 |
| Overall Length (inch) | 2 1/2 |
| Overall Width (inch) | 1 5/8 |
| Standards | SMACNA |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Strapping brackets connect to threaded rods and provide a mounting point for duct strapping. The strapping is attached at one end, wraps around the duct, and the other end is secured back into the bracket.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/mvS040599823-1.jpg)