AMERICAN BLOWER SUPPLY Blast Gate BGF05 5inch Duct , Galvanized Steel Blade Manual Blastgate 5 Sz 8 L 1pc
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BGF05 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40161503 |
| Body Material | Cast Aluminium |
| Body Material Fabrication | Cast |
| Finish | Galvanized |
| For Duct Diameter (inch) | 5 |
| Gate Material | Galvanized Steel |
| Maximum Operating Pressure (in WC) | 30 |
| Maximum Temperature Rating (°F) | 300 |
| Overall Depth (inch) | 2 1/8 |
| Overall Length (inch) | 8 |
| Overall Width (inch) | 15 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Manual blast gates install in line with the ducts to adjust the airflow through a dust collection or similar duct system. They are either fully open or fully closed and are commonly used with dust collection systems to control which tools or machines receive suction.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan