AMERICAN BLOWER SUPPLY Blast Gate BGF10 10inch Duct , Galvanized Steel Blade Manual 10 Sz 14-3/8 L 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BGF10
Unit 1pc
UNSPSC 40161503
Body Material Cast Aluminium
Body Material Fabrication Cast
Finish Galvanized
For Duct Diameter (inch) 10
Gate Material Galvanized Steel
Maximum Operating Pressure (in WC) 30
Maximum Temperature Rating (°F) 300
Overall Depth (inch) 3 3/4
Overall Length (inch) 14 3/8
Overall Width (inch) 22
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual blast gates install in line with the ducts to adjust the airflow through a dust collection or similar duct system. They are either fully open or fully closed and are commonly used with dust collection systems to control which tools or machines receive suction.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan