AMERICAN BLOWER SUPPLY Blast Gate BGPN04 4inch Duct , Galvanized Steel Blade Auto 4 Sz 21-49/64 L 1pc
Rp9.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BGPN04 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40161503 |
| Body Material | Cast Aluminium |
| Body Material Fabrication | Cast |
| Finish | Galvanized |
| For Duct Diameter (inch) | 4 |
| Gate Material | Galvanized Steel |
| Maximum Operating Pressure (in WC) | 30 |
| Maximum Temperature Rating (°F) | 300 |
| Minimum Pressure Rating (psi) | 80 |
| Nameplate Voltage AC (V) | 110/120 |
| Number of Air Cylinders | 1 |
| Overall Depth (inch) | 1 7/8 |
| Overall Length (inch) | 21 3/4 |
| Overall Width (inch) | 5 1/8 |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Pneumatic blast gates allow users to control airflow paths by opening and closing a gate that stops all airflow. They are powered using compressed air and controlled with a signal sent to an integrated valve. This valve uses compressed air to open or close the gate and control the airflow. They are commonly used when manual gates would be impractical, such as in production environments where airflow may be redirected hundreds of times a day.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan