T S BRASS Dual-Lever-Handle Two-Hole Centerset Deck-Mount Laundry Sink Faucets B1110 T&S, Chrome Finish Low Arc 2.2Gpm 1pc
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B1110 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141702 |
| Max. Mounting Hole Center Distance (inch) | 4 |
| Spout Length (inch) | 6 |
| Spout Reach (inch) | 6 |
| Ligature Resistant | No |
| Flow Rate (gpm) | 2.2 |
| ADA Compliance | Yes |
| Temperature Control | Yes |
| Mounting Type - Faucet | Deck |
| Faucet Handle Material | Metal |
| Faucet Body Material | Brass |
| Faucet Finish | Chrome |
| Water Inlet Connection Size (inch) | 1/2 |
| Max. Installation Surface Thickness (inch) | 1/4 |
| Faucet Activation | Manual |
| Flow Outlet Type - Faucet | Aerated |
| Water Inlet Connection Type | Male NPT |
| Spout Height (inch) | 6-1/8 |
| Valve Type - Faucets | Hot/Cold Cartridge |
| Faucet Type | Laundry Sink Faucet |
| Standards | ASME A112.18.1/CSA B125.1; NSF 372; NSF 61/9 |
| Berat (Kg) | 10.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Low-arc-spout faucets have short spouts that sit close to the sink basin. They are frequently used on high-traffic sinks in public or commercial areas because they minimize the distance water travels from the spout to the sink, which reduces splashing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Features: 4 in deck mount mixing faucet w/ chrome plated brass body, 6 in swing nozzle, 2.2 GPM aerator, Series 1 (B-0199-01), Quarter-turn Eterna compression cartridges with spring checks to prevent cross flow of water, Lever handles w/ color coded indexes, 1/2 in NPT male inlets, Tailpieces and nuts for 1/4 in NPT male connections, Chrome plated escutcheon, Material: Chrome plated brass body & tubular spout and chrome plated metal handles & escutcheon
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan