Parker Drop-In Filter Cartridges 39R20 String Wound, 20 gpm 1pack(6pcs)
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 39R20 |
|---|---|
| Unit | 1pack(6pcs) |
| UNSPSC | 40161502 |
| Micron Rating (micron) | 1 |
| Inside Diameter (inch) | 1 |
| Flow Rate (gpm) | 20 |
| Overall Height (inch) | 20 |
| Overall Length (inch) | 20 |
| Maximum Pressure | 30 |
| Maximum Temperature (°F) | 250 |
| Manufacturer Part Number | 39R20 |
| Cartridge Media | Cotton |
| Filter Media | Cotton |
| Sub Brand | Fulflo |
| Outside Diameter (inch) | 2-1/2 |
| Service Life | Not Rated |
| Standards | FDA CFR-21 |
| Reduces | Particulates |
| Filter Design | String Wound |
| Series | Fulflo Honeycomb |
| For use with | Competitive Filter Vessels |
| Application | Alkalies Solutions; Amines; Dilute Acids and Alkalies; Mineral Acids; Organic Acids and Solvents; Oxidizing Agents; Petroleum Oils; Photo; Potable Liquids; Prefilter for Membranes; Water |
| Berat (Kg) | 3.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Schedule 80 pipe has thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 160 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Medium-pressure (300-999 psi) pipe and nipples connect with fittings. *Grainger's product supplier has certified that products marked "Made in USA" below comply with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Parker%20Drop-In%20Filter%20Cartridges/Parker%20Drop-In%20Filter%20Cartridges%2039R20%20String%20Wound%2C%2020%20gpm%201pack(6pcs)/b2S040592398-1.jpg)