SMITH LIGHT COMMERCIAL Drain Interceptors & Dilution Tanks 800Y0335 70 lb Capacity, 35 gpm Flow Rate Grease 100 23 1/4 In W 1pc

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 800Y0335
Unit 1pc
UNSPSC 40141701
Inlet Pipe Size (inch) 3
Outlet Pipe Size (inch) 3
Capacity (lbs) 70
Overall Depth (inch) 19
Overall Length (inch) 21
Flow Rate (gpm) 35
Color Black
Material Steel
Inlet Connection Type No Hub
Outlet Connection Type No Hub
Overall Width (inch) 23-1/4
Includes Flow Control
Standards CSA; IAPMO; UPC
Application Fat; Grease; Oil
Product Type Grease Interceptor
Finish Coated Fabricated Steel
Berat (Kg) 44.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grease interceptors connect to compatible outlet drains commonly used in restaurants and large commercial kitchens. They have a screen that filters out grease but allows wastewater to pass through to prevent clogs in plumbing systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan