STREAMLINE Copper Tubing for Plumbing & HVAC LH10005 Copper, 1 in Type L Hard Length 1In . X 5Ft 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LH10005
Unit 1pc
UNSPSC 31231302
Copper Tube Size (inch) 1
Inside Diameter (inch) 1
Overall Length (ft) 5
Copper Tube Type L
Cleaned and Capped No
Minimum Operating Temperature (°F) 100
Maximum Operating Temperature (°F) 400
Temper Hard
Weight Per Foot (lbs/ft) 0.655
For Fluid Type Water
Material Copper
Material Grade C12200
Wall Thickness (inch) 0.05
Outside Diameter (inch) 1-1/8
Fabrication Seamless
Form Straight
Market Industrial
Maximum Operating Pressure (psi) 395 @200°F
Features Color Coded
Application Potable Water
Industry Application DWV; Mechanical; Plumbing
Standards ASTM B88; NSF 372; NSF/ANSI/CAN 61; UNS C12200
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These melamine foam insulation sheets cover odd-shaped equipment and large diameter tube or pipe. They can be cut and glued or fastened in place to fit the needs of the application.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan