STREAMLINE Copper Tubing for Plumbing & HVAC V12010 Copper, 1 1/4 in Tube Dia 1.25 Thickness .040 10 Ft 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | V12010 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31231302 |
| Overall Length (ft) | 10 |
| Cleaned and Capped | No |
| Copper Tube Type | DWV |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 100 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 400 |
| Weight Per Foot (lbs/ft) | 0.65 |
| Temper | Hard |
| For Fluid Type | Water |
| Material | Copper |
| Material Grade | C12200 |
| Wall Thickness (inch) | 0.04 |
| Inside Diameter (inch) | 1.25 |
| Copper Tube Size (inch) | 1-1/4 |
| Outside Diameter (inch) | 1-3/8 |
| Fabrication | Seamless |
| Form | Straight |
| Market | Industrial |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 269 @200°F |
| Features | Color Coded |
| Application | Non-Potable Water |
| Standards | ASTM B306; UNS C12200 |
| Industry Application | DWV; Mechanical; Plumbing |
| Berat (Kg) | 3.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Copper DWV (drain, waste, and vent) tubing helps remove waterborne waste using gravity instead of pressure. This low-pressure rated tubing is suitable for above-ground applications but cannot carry the water pressure used in most municipal water supply systems. DWV copper tubing is commonly used for drain, waste, vent, HVAC, and solar applications. ASTM specifications are permanently marked or incised in yellow to distinguish between other copper tube types.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan