SPEEDAIRE Conventional Spray Guns 48PX88 8 in Pattern Size, 20 fl oz Cup Capacity 0.055 In./1.4Mm Nozzle 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 48PX88 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31211908 |
| Pattern Size (inch) | 8 |
| Cup Capacity (fl oz) | 20 |
| Air inlet (inch) | 1/4 |
| Fluid Delivery Type | Gravity |
| Air consumption (CFM) | 3.7 @40 psi |
| Paint Viscosity Optimum Range | Low to Medium |
| Fluid Delivery Speed | Medium to Fast |
| Nozzle Size (inch) | 0.055 |
| Nozzle Size (mm) | 1.4 |
| Product Type | Conventional Spray Gun |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.*Grainger's product supplier has certified that products marked "Made in USA" below comply with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan