CULLIGAN Complete Drinking Water Filtration Systems WHS200C 5 micron, 4 gpm Filter 15 1/2 H 6 3/4 Dia 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WHS200C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40161525 |
| Flow Rate (gpm) | 4 |
| Removes Particle Size Down To (micron) | 5 |
| Minimum Pressure | 30 |
| Minimum Temperature (°F) | 40 |
| Maximum Temperature (°F) | 100 |
| Maximum Pressure (psi) | 125 |
| Connection Type | NPT |
| Service Life (gal) | 8000 |
| Color | Clear |
| Connection Size (inch) | 3/4 |
| Sub Brand | CULLIGAN |
| Depth (inch) | 5-3/8 |
| Width (inch) | 6-1/2 |
| Height (inch) | 15-1/2 |
| Manufacturer Part Number | WH-S200-C |
| Head Material | Polypropylene |
| Standards | NSF 372; NSF 61 |
| Application | Household Appliances |
| Housing Material | Styrene Acrylonitrile |
| Compatible Mfr. Model Number | CW-F; CW-MF; P1; P5; S1A; SCWH-6 |
| Compatible with Grainger Part Number | 29AH42; 29AH43; 29AH44; 29AH45; 29AH46 |
| Reduces | Coarse Sand; Dirt; Rust; Scale; Sediment; Silt |
| Includes | Cartridge; Clear Sump; Filter Life Monitor with Pre-Installed Timer Battery; Housing Wrench; Mounting Bracket and Screws; Standard 3/4 in Inlet Outlet Valve in Head Cap |
| Berat (Kg) | 5.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Dual-pressure controls connect to a refrigeration system's high- and low-pressure lines and make or break an electrical connection when pressures exceed or drop below the set point. They feature a control unit that helps protect the sensitive components and allows the user to view and adjust the setpoint. Both the high- and low-pressure sides are monitored and controlled independently. This allows the system to react to various conditions and operate efficiently and safely.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan