PENTAIR/EVERPURE Water Purification Systems EV93242175 0.5 micron, 1.7 gpm Filter 28 H 1pc
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EV93242175 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47101514 |
| Depth (inch) | 6 |
| Number of Cartridges Required | 2 |
| Minimum Pressure | 10 |
| Width (inch) | 20 |
| Overall Height (inch) | 28 |
| Minimum Temperature (°F) | 35 |
| Flow Rate (gpm) | 1.7 |
| Maximum Temperature (°F) | 100 |
| Maximum Pressure (psi) | 125 |
| Removes Particle Size Down To (micron) | 0.5 |
| Connection Type | NPT |
| Includes Gauge | Yes |
| Includes Valve | Yes |
| Service Life (gal) | 9000 |
| Color | Black |
| Filter Media | Carbon |
| Pressure Drop | 1 to 5 |
| Connection Size (inch) | 3/4 |
| Head Material | Plastic |
| Housing Material | Aluminium |
| Application | Ice Makers |
| Manufacturer Part Number | EV932421-75 |
| Standards | NSF 42; NSF 53 |
| Reduces | Bacteria; Chlorine Taste and Odor; Cyst; Scale; Sediment |
| Includes | Gauge; Head; Ice Machine Cartridge; Mounting Bracket; Pre-Filter Cartridge |
| Berat (Kg) | 6.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Nontoxic threaded x threaded Schedule 80 CPVC pressure-rated fittings connect to pipe and have thicker walls than Schedule 40 fittings. These pressure fittings are threaded on all connection ends. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan