JOHN GUEST Check Valves 38SCVPK Single Flow, Inline Spring Acr 3/8 Push 1pc
Rp509.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 38SCVPK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141622 |
| Minimum Valve Temperature (°F) | 33 |
| Cracking Pressure | 0.3 |
| Maximum Temperature - Valves (°F) | 150 |
| Max. Water Pressure - Valves | 150 |
| Full Flow - Valves | Yes |
| Seal Material | EPDM |
| Seat Material | EPDM |
| Valve Body Material | Acetal |
| Flow Design | Single |
| Pipe or Tube Size (inch) | 3/8 |
| Manufacturer Part Number | 3/8SCV-PK |
| Max. Steam Pressure - Valves | Not Rated |
| Connection Type | Push x Push |
| Item - Check Valves | Check Valve |
| Mechanism and Body Design | Inline Spring |
| Application - Valves | General Purpose |
| Spring Material | Stainless Steel |
| Mounting Orientation | Horizontal; Vertical |
| Body Material - Valves | Acetal Resin Copolymer |
| Standards | NSF-51 For Food And FDA For Food And Beverage; NSF-61 For Drinking Water |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
MERV 13 LEED pleated air filters are designed to meet the air-filtration efficiency criteria required for LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building certification. MERV 13 filters remove close to 90% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust), 80% to 85% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets), and 35% to 50% of particles in the 0.3 to 1-micron range (smoke and sneeze nuclei).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Lurus/JOHN%20GUEST%20Check%20Valves/JOHN%20GUEST%20Check%20Valves%2038SCVPK%20Single%20Flow%2C%20Inline%20Spring%20Acr%203%2F8%20Push%201pc/nxS040573861-2.jpg)