Continental Bulk Food & Beverage Hoses NTF07510G 3/4 in Hose Inside Dia., 120 psi Id X 10 Ft Clear 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NTF07510G |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142007 |
| Hose Outside Dia. (inch) | 1 |
| Bend Radius (inch) | 3 |
| Vacuum Rating (in.Hg) | 29 |
| Hose Length (ft) | 10 |
| Antimicrobial | No |
| Static Control Wire | No |
| Max. Working Pressure @ 70 F | 120 |
| Burst Pressure | 360 |
| Safety Factor | 3:1 |
| Hose Cover Material | PVC |
| Hose Reinforcement Material | PVC |
| Hose Tube Material | PVC |
| Hose Color | Clear |
| Hose Inside Dia. (inch) | 3/4 |
| Hose Configuration | Bulk Hose |
| Temperature Range (°F) | -15 to 158 |
| Standards | 3-A; FDA; USDA |
| Compatible Chemicals | Deionized Water; Fresh Water; Salt Water; Sodium Hydroxide/Caustic Soda (20%) |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Nutriflo PVC (polyvinyl chloride) bulk food and beverage hoses have a smooth PVC cover and are suitable for transferring dry foods and liquids in gravity-flow and vacuum-service applications. These hoses can handle higher pressures than Nutriflex PVC bulk food and beverage hoses with corrugated covers. They are well suited for transferring raw and pasteurized milk and other dairy items with high water content.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan