BRADLEY Bathroom Mirrors 781018360 Rectangular, 36 in x 18 in x 3/4 in Framed W H 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 781018360 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31241704 |
| Overall Width (inch) | 18 |
| Overall Height (inch) | 36 |
| Lighted | No |
| ADA Compliant | Yes |
| Mounting Location | Wall |
| Mirror Surface | Glass |
| Overall WxH (inch) | 18x36 |
| Thickness (inch) | 1/4 |
| Overall Depth (inch) | 3/4 |
| HxWxD (inch) | 36x18x3/4 |
| Manufacturer Part Number | 781-018360 |
| Tilt Type | Not Tilted |
| Mirror Frame | With Frame |
| Shape | Rectangular |
| Mirror Product Type | Bathroom Mirror |
| Product Type | Bathroom Mirror |
| Frame Finish | Bright Annealed |
| Resistance Properties | Theft Resistant |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Standards | ADA Compliant; ASTM C 1036; ASTM C 1503 |
| Features | Alternate Reflective Surfaces; Concealed Mounting |
| Berat (Kg) | 12.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The blades and housing on these fans are made from materials that will not rust or corrode when exposed to water and moisture, making the fans suitable for use in humid environments, outdoor applications, and wet areas. Direct-drive panel exhaust fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive panel exhaust fans. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft, which reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan