BRADLEY Bathroom Grab Bars 8120001360 Straight, 36 in Lg S Satin L 1pc

#Nomor SKU S040552323
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8120001360
Unit 1pc
UNSPSC 42211608
Center to Center Hole Distance (inch) 2
Mounting Flange Diameter (inch) 3
Bar Length (inch) 36
Includes Mounting Hardware No
ADA Compliant Yes
Weight Capacity (lbs) 1000
Finish Satin
Color Silver
Bar Diameter (inch) 1-1/2
Bar Style Straight
Manufacturer Part Number 8120-001360
ADA Compliant Grab Bar ADA Compliant
Bar Material Stainless Steel
Mounting Flange Material Stainless Steel
Features Concealed Mounting
Product Type Wall Mounted Grab Bar
Standards ABA; ADA Compliant; ANSI A117.1; Uniform Federal Accessibility Standard (UFAS)
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Elongated standard toilet seats fit elongated (also called oval) toilet bowls, which are about two inches longer from back to front than standard round bowls. The extra space created by an elongated toilet seat and bowl improves comfort for adults and supplies a larger target area to reduce drips and mess around the bowl. These bolt-on toilet attachments are commonly used on toilets in workplace and public restrooms.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait