BROAN Bathroom Exhaust Fan Accessories & Parts SC100W White, Rotary Dial Speed Control 3 A 120 V 1pc

#Nomor SKU S040552071
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC100W
Unit 1pc
UNSPSC 39121510
Full Load Current (A) 3
Voltage (V AC) 120
Color White
Manufacturer Part Number SC100W
Switch Type Rotary Dial
Standards cULus Listed
Product Type Speed Control
Compatible Manufacturer Model Number 605RP, QTXE110S, 744, 744LED
Includes 120V At 60Hz, Max of 3 Amps Switch; Ability to Adjust Sound, Speed, cfm and Energy Usage; Adjustable Knob; Faceplate Not Included
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wall-mount controls connect to compatible bathroom exhaust fans to allow users to control the fans' operation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan