DAYTON Balancing Dampers 22CV80 9 3/4 in H, 9 3/4 in W Square 10X10 1pc

#Nomor SKU S040551098
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22CV80
Unit 1pc
UNSPSC 40101504
Maximum Pressure (in WC) 2
Closure Pressure Rating (in wg) 2
Number of Panels 1
Rough Opening Width (inch) 10
Blade Material Thickness (ga) 20
Frame Material Thickness (ga) 22
Frame Less Flange (sq inch) 100
Maximum Ambient Temperature (°F) 180
Closure Velocity Rating (fpm) 2000
Maximum Air Velocity (fpm) 2000
Frame Material Steel
Manufacturer Part Number 22CV80
For Duct Shape Square
Rough Opening Shape Square
Mounting Location Ceiling
Frame Depth (inch) 1-7/8
Overall Length (inch) 1-7/8
Overall Height (inch) 9-3/4
Overall Width (inch) 9-3/4
Blade Type Flat Blade
Switch Action Normally Open
Blade Material Galvanized Steel
Airflow Direction Horizontal; Vertical
Mounting Position Horizontal; Vertical
Includes Locking Manual Quadrant
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.*Grainger's product supplier has certified that products marked "Made in USA" below comply with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait