REDHAT Air, Oil and Water Solenoid Valves 8320G184 1/4 in Pipe Size - Valves, 120V AC Quick Exhaust Brass Nc 1pc
Rp5.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 8320G184 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141605 |
| Min. Operating Pressure Differential | - |
| Overall Length (inch) | 3 |
| Overall Width (inch) | 3 |
| Overall Height (inch) | 4 |
| Coil Insulation Class | F |
| Frequency (Hz) | 60 |
| IP Rating | 66 |
| Voltage (V AC) | 120 |
| Max. Operating Pressure Differential Air/Inert Gas | 150 |
| Max. Operating Pressure Differential Light Oil | 150 |
| Max. Operating Pressure Differential Water | 150 |
| Maximum Fluid Temperature (°F) | 200 |
| Seal Material - Valves | NBR |
| Wattage (W) | 10.1 |
| Coefficient of Volume | 0.12 |
| Body Material - Valves | Brass |
| Pipe Size - Valves (inch) | 1/4 |
| Orifice Dia. (inch) | 3/32 |
| Manufacturer Part Number | 8320G184 |
| Center Line Pipe Center Size (inch) | 1-3/4 |
| Environmental Rating - Valves | Indoor; Outdoor |
| Valve Configuration | Normally Closed |
| Valve Ways and Positions | 3-Way/2-Position |
| NEMA Rating | 1; 2; 3; 3S; 4; 4X |
| Electrical Connections (in) | 1/2 Conduit w/18 Leads |
| Coil Enclosure | Watertight No Junction Box |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Grooved pipe fittings combine roll-grooving and two-bolt coupling designs for a reliable joint that resists external forces without special supports or expansion joints. Grooved ends help maintain secure seals under both positive pressure and vacuum conditions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan