REDHAT Air, Oil and Water Solenoid Valves EF8262H208 1/4 in Pipe Size - Valves, 120V AC Brass Nc Inert Gas 1pc
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EF8262H208 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141605 |
| Min. Operating Pressure Differential | - |
| Coil Insulation Class | F |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Voltage (V AC) | 120 |
| Max. Operating Pressure Differential Air/Inert Gas | 100 |
| Max. Operating Pressure Differential Light Oil | 100 |
| Max. Operating Pressure Differential Water | 100 |
| Maximum Fluid Temperature (°F) | 180 |
| Seal Material - Valves | NBR |
| Wattage (W) | 10.1 |
| Coefficient of Volume | 0.73 |
| Body Material - Valves | Brass |
| Pipe Size - Valves (inch) | 1/4 |
| Orifice Dia. (inch) | 7/32 |
| Overall Height (inch) | 3-1/8 |
| Overall Length (inch) | 1-9/16 |
| Manufacturer Part Number | EF8262H208 |
| Overall Width (inch) | 1-15/16 |
| Center Line Pipe Center Size (inch) | 2-13/16 |
| Valve Configuration | Normally Closed |
| Valve Ways and Positions | 2-Way/2-Position |
| Electrical Connections (in) | 1/2 Conduit w/18 Leads |
| NEMA Rating | 3; 3S; 4; 4X; 6; 6P; 7; 9 |
| Environmental Rating - Valves | Explosion ProofIndoorOutdoor |
| Coil Enclosure | Explosionproof and Watertight |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Made from an alloy of copper and zinc, brass valves offer malleability and corrosion resistance, with added durability. Brass valves are stronger and harder than copper, yet more malleable than steel and iron, allowing them to resist cracking. They can withstand extremely high temperatures, and will not rust.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan