REDHAT Air, Oil and Water Solenoid Valves 8210G054 1 in Pipe Size - Valves, 24V AC Brass Nc Inert Gas 1pc

Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8210G054
Unit 1pc
UNSPSC 40141605
Min. Operating Pressure Differential -
Orifice Dia. (inch) 1
Pipe Size - Valves (inch) 1
Coil Insulation Class F
Voltage (V AC) 24
Coefficient of Volume 13
Frequency (Hz) 60
IP Rating 66
Max. Operating Pressure Differential Air/Inert Gas 150
Maximum Fluid Temperature (°F) 180
Max. Operating Pressure Differential Light Oil (psi) 125
Max. Operating Pressure Differential Water (psi) 125
Seal Material - Valves NBR
Wattage (W) 16.1
Body Material - Valves Brass
Manufacturer Part Number 8210G054
Overall Width (inch) 3-1/4
Overall Length (inch) 3-3/4
Center Line Pipe Center Size (inch) 4-5/16
Overall Height (inch) 5-1/16
Environmental Rating - Valves Indoor; Outdoor
Valve Configuration Normally Closed
Valve Ways and Positions 2-Way/2-Position
NEMA Rating 1; 2; 3; 3S; 4; 4X
Electrical Connections (in) 1/2 Conduit w/18 Leads
Coil Enclosure Watertight No Junction Box
Application Air Compressors; Car Wash; Industrial Water Control; Laundry Equipment; Pumps
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard strap clamps hold runs of tube or pipe along flat surfaces. They are often used to guide the direction of tube or pipe while providing light-duty support.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan