REDHAT Air, Oil and Water Solenoid Valves SC8210G056 1 1/2 in Pipe Size - Valves, 120V AC Brass Nc Inert Gas 1pc
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC8210G056 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141605 |
| Min. Operating Pressure Differential | - |
| Coil Insulation Class | F |
| Frequency (Hz) | 60 |
| IP Rating | 66 |
| Voltage (V AC) | 120 |
| Max. Operating Pressure Differential Air/Inert Gas | 150 |
| Maximum Fluid Temperature (°F) | 180 |
| Max. Operating Pressure Differential Light Oil (psi) | 125 |
| Max. Operating Pressure Differential Water (psi) | 125 |
| Electrical Connections | Din |
| Seal Material - Valves | NBR |
| Wattage (W) | 16.1 |
| Coefficient of Volume | 22.5 |
| Body Material - Valves | Brass |
| Pipe Size - Valves (inch) | 1-1/2 |
| Orifice Dia. (inch) | 1-1/4 |
| Overall Length (inch) | 4-7/16 |
| Overall Width (inch) | 3-15/16 |
| Center Line Pipe Center Size (inch) | 4-13/16 |
| Overall Height (inch) | 5-15/16 |
| Manufacturer Part Number | SC8210G056 |
| Environmental Rating - Valves | Indoor; Outdoor |
| Valve Configuration | Normally Closed |
| Valve Ways and Positions | 2-Way/2-Position |
| NEMA Rating | 1; 2; 3; 3S; 4; 4X |
| Coil Enclosure | Watertight No Junction Box |
| Application | Air Compressors; Car Wash; Industrial Water Control; Laundry Equipment; Pumps |
| Berat (Kg) | 3.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These solenoid valves feature a normally closed valve configuration. They are rated for indoor or outdoor work environments. Models are available for dispensing, collating, gas shutoff, vacuum holding, and tank draining. High-flow valves are ideal for liquid, corrosive, and air/inert gas service in applications such as car washes, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control. Explosionproof models are designed to contain internal explosions without causing an external hazard.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan