REDHAT Air, Oil and Water Solenoid Valves EF8320G184 1/4 in Pipe Size - Valves, 24V DC Brass Nc Inert Gas 1pc

Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EF8320G184
Unit 1pc
UNSPSC 40141605
Min. Operating Pressure Differential -
Overall Width (inch) 2
Overall Length (inch) 3
Coil Insulation Class F
Voltage (VDC) 24
Max. Operating Pressure Differential Air/Inert Gas 115
Max. Operating Pressure Differential Light Oil 115
Max. Operating Pressure Differential Water 115
Maximum Fluid Temperature (°F) 150
Seal Material - Valves NBR
Wattage (W) 11.6
Coefficient of Volume 0.12
Body Material - Valves Brass
Pipe Size - Valves (inch) 1/4
Orifice Dia. (inch) 3/32
Center Line Pipe Center Size (inch) 1-3/4
Overall Height (inch) 3-3/4
Manufacturer Part Number EF8320G184
Valve Configuration Normally Closed
Valve Ways and Positions 3-Way/2-Position
Electrical Connections (in) 1/2 Conduit w/18 Leads
NEMA Rating 3; 3S; 4; 4X; 6; 6P; 7; 9
Environmental Rating - Valves Explosion ProofIndoorOutdoor
Coil Enclosure Explosionproof and Watertight
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These solenoid valves feature normally closed valve configuration and are ideal for use with air and inert gases. Use in indoor and outdoor work environments. They feature 3 pipe connections and 2 orifices that alternately apply pressure to and exhaust pressure from valve actuators and single-acting cylinders.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan