AIR HANDLER Filter Udara Roll 4WZ66 48 in Nominal Ht, 135 ft Nominal Wd Inx135 Ft.X1 Merv 7 1pc

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4WZ66
Unit 1pc
UNSPSC 40161505
Nominal Thickness (inch) 1
Filter Efficiency - Air Filters (%) 60
Actual Height (inch) 48
Nominal Height (inch) 48
Surface Tackifier No
Recommended Final Resistance (in wc) 0.5
Maximum Temperature (°F) 180
Actual Width (ft) 135
Nominal Width (ft) 135
Max. Velocity (fpm) 500
Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) 0.14
Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) 0.28
Style - Air Filters Roll
Actual Thickness (inch) 1/2
Performance Rating MERV 7
Standards UL 900
Nominal Filter Size (inchxftxinch) 48x135x1
Media Material Polyester
Actual Filter Size (inchxftxinch) 48x135x1/2
Media Color Blue/White
Removes Particles Down To (micron) 3.0 to 10.0
Common Applications General Use
Air Filter Item Air Filter Roll
Filters Out Cat & Dog Dander; Cement Dust; Dust Mites; Dusting Aids; Fabric Protector; Hair Spray; MERV 5-8 Mold; Pudding Mix; Spores
Berat (Kg) 12.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General use air filter rolls capture airborne contaminants to protect HVAC systems from damage. They consist of a long length of filter media that can be cut to size. These rolls are most commonly used as pre-filters to capture large particles before they reach the final filters downstream, which extends the life of the more expensive final filters. Ideal for use in HVAC systems in commercial buildings, schools, and universities.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan