Parker Air & Water Polyurethane Tubing 95U60620100 ID 1/4 in Natural Overall 100 Ft L 1pc
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 95U60620100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Coil Weight (lbs) | 4 |
| Jacket Material | N |
| Autoclavable | No |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -40 |
| Overall Length (ft) | 100 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 180 |
| Burst Pressure | 510 |
| Weight Per Foot (lbs/ft) | 0.03 |
| Color | Beige |
| Clarity | Clear |
| Inside Diameter (inch) | 1/4 |
| Outside Diameter (inch) | 3/8 |
| Wall Thickness (inch) | 0.062 |
| Flexibility | Flexible |
| Jacket Color | No Jacket |
| Stripe Color | No Stripe |
| For Fluid Type | Air, Water |
| Application | Air; Water |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 170 @180°F |
| Material | Polyurethane |
| Vacuum Rated | Vacuum Rated |
| Food and Beverage Compatibility | Potable Water |
| Reinforcement | Not Reinforced |
| For Location | Indoor; Outdoor |
| Hardness | Shore a 90 to 95 |
| Features | Hydrolytic Stability |
| Fitting Compatibility | Compression; Push-to-Connect |
| Industry Application | Analytical Instrumentation; Pneumatics; Robotics |
| Resistance Properties | Abrasion Resistant; Kink Resistant; Tear Resistant; Wear Resistant |
| Flow Application | Low to Medium Pressure Pneumatics where Weld Spatter Resistance is not Required; Pneumatic Controls; Semiconductor Equipment; Vacuum Equipment |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Clean air fans exhaust odorous, hot, or stale air. These fans use a propeller that's directly mounted on the motor shaft. This reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan. Direct-drive fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive fans.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan