Parker 45 Degree Flare Tube Fittings 144F6 For 3/8 in x 3/8 in x 3/8 in Tube OD, Flared x Flared x Flared 1pack(10pcs)
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 144F6 |
---|---|
Unit | 1pack(10pcs) |
UNSPSC | 40141720 |
Minimum Operating Temperature (°F) | 65 |
Flare Angle (°) | 45 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 250 |
Specific Fitting Shape | Tee |
Maximum Operating Pressure | 2800 |
Fitting Material | Brass |
Manufacturer Part Number | 144F-6 |
Fitting Thread Size | 5/8-18 |
Fitting Side A Connection Type | Flared |
Fitting Side B Connection Type | Flared |
Fitting Side C Connection Type | Flared |
Fitting Side A Tube Outer Diameter (inch) | 3/8 |
Fitting Side B Tube Outer Diameter (inch) | 3/8 |
Fitting Side C Tube Outer Diameter (inch) | 3/8 |
Overall Length (inch) | 2-3/32 |
Hex Size (inch) | 469/1000 |
O-Ring Materials | Fluorocarbon |
Standards | SAE J512; SAE J513 |
Application | Air; Flammable Liquid; Freon; Inert Gases; Non-Combustible Gases |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard brass 45° flare tube fittings are compatible with nylon, polyethylene, and polyurethane tubing and suitable for use in air, water, and oil applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan