WEG Close-Coupled Pump AC Motor 00736ET3E184JMW22 7 1/2 HP 3485rpm 208-230/460V Totally Enclosed Fan-Cooled Face/Base Mounting 1pc
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 00736ET3E184JMW22 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101612 |
| Ins. Class | F |
| NEMA Design | A |
| No. of Speeds | 1 |
| Conduit Box Position | F1 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Usable @ 200V | No |
| Weight (lbs) | 99 |
| Body Dia. (in) | 9.4 |
| Inverter Rated | Yes |
| Usable @ 208V | Yes |
| Shaft Dia. | 7/8 |
| Includes | Base |
| Motor Application | Pump |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Service Factor | 1.25 |
| Motor Thermal Protection | None |
| Nameplate RPM | 3,485 |
| Phase | Three |
| Bolt Circle Dia. (in) | 5-7/8 |
| Height (in) | 9-3/8 |
| Shaft Length (in) | 4-1/4 |
| HP | 7-1/2 |
| CC Number | CC029A |
| Inverter Rating | 1000:1 |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Nominal Efficiency (%) | 89.5 |
| Length Less Shaft | 13-1/8 |
| Overall Length | 17-3/8 |
| Frame | 182/4JM |
| Motor Design | 3-Phase |
| Conduit Box Location | Exterior |
| Motor Frame Material | Cast Iron |
| Motor Mounting Type | Face/Base |
| Duty cycle | Continuous |
| Motor Mounting Position | Horizontal |
| Motor Shaft Design | JM Threaded |
| Voltage (V AC) | 208-230/460 |
| Shaft Material | Carbon Steel |
| Full Load Amps | 19.4-17.5/8.7 |
| Manufacturer Part Number | 00736ET3E184JM-W22 |
| Motor Sub Application | Close-Coupled Pump |
| Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Fan-Cooled |
| Regreasable Bearings | Permanently Lubricated Bearings |
| Standards | CSA (LR38324); CSA (LR50962); UL (E104590) |
| Berat (Kg) | 56.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Three-phase close-coupled pump AC motors are highly efficient with a high starting torque compared to single-phase models of the same HP, rpm, and frame size. They operate without start or run capacitors that can wear out and fail.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan