MARATHON MOTORS Close-Coupled Pump AC Motor 215TTDBD6007 Open Dripproof Face/Base Mounting 15 HP 3 515rpm 215JM 230/460V 1pc

Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 215TTDBD6007
Unit 1pc
UNSPSC 26101612
Ins. Class F
NEMA Design B
No. of Speeds 1
Height (in) 11
HP 15
Frequency (Hz) 60
Length Less Shaft (in) 15
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Usable @ 208V No
Body Dia. (in) 9.5
Inverter Rated Yes
Weight (lbs) 135
Shaft Dia. 7/8
Motor Application Pump
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.15
Motor Thermal Protection None
Frame 215JM
Motor Frame Material Steel
Nameplate RPM 3,515
Phase Three
Bolt Circle Dia. (in) 7-1/4
Shaft Length (in) 4-1/4
CC Number CC003A
Conduit Box Position F1; F2
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Nominal Efficiency (%) 90.9
Overall Length 19-1/4
Motor Design 3-Phase
Voltage (V AC) 230/460
Conduit Box Location Exterior
Full Load Amps 36.0/18.0
Motor Mounting Type Face/Base
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Position Horizontal
Motor Shaft Design JM Threaded
Manufacturer Part Number 215TTDBD6007
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Motor Sub Application Close-Coupled Pump
Standards CE Mark; CSA Certified; UL Recognized
Inverter Rating 10:1 Variable Torque; 2:1 Constant Torque
Berat (Kg) 63.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Three-phase close-coupled pump AC motors are highly efficient with a high starting torque compared to single-phase models of the same HP, rpm, and frame size. They operate without start or run capacitors that can wear out and fail.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan